SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Turva 3h Manual-T 6-54V QC

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...220 V

  • Suojausluokka - I

  • Hätätoimintojen valvontajärjestelmä - testipainike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3172670466022

Sähkönumero

4289257

Toimittajan tuotenumero

9146602

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

220...220 V

Suojausluokka:

I

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V pikaliittimillä (QC=quick connector) LIFEPO4 3H3W RC. Yhteensopiva Sylvania-valaisimien kanssa, joissa on pikaliittimet matalajännitteiselle 6–54 V LED-moduulille.

9146602 Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V pikaliittimillä LIFEPO4 3H3W RC

Turvavaloyksikkö on valaisimen lisävaruste, joka on suunniteltu mahdollistamaan yleisvalaistuksen toiminta myös hätätilanteissa akkuvarmistuksen avulla. Sisältää pikaliittimet, joiden ansiosta se on yhteensopiva Sylvania-valaisimien kanssa, joissa on pikaliittimet matalajännitteiselle 6–54 V LED-moduulille. Vara-akku saatavilla koodilla 9146610 (E55-4AH).

  • Manuaalitestaus, esiasennetut pikaliittimet
  • Kaksivärinen LED-merkkivalo ja kaksi merkkivalon pidikettä, toinen kattoon, toinen valaisimeen asennettavaksi
  • LiFePO4-akku, joka tuottaa 3 W valotehoa jopa 3 tunnin ajan
  • Tuote ei yksinään täytä EN60598-2-22-standardia, vaan sitä tulee käyttää testatun ja hyväksytyn valaisimen kanssa
  • Turvavalaistuksen suunnittelulaskelmat sekä riskinarviointi on tehtävä vastuuhenkilön toimesta