SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Turva 3h Self-T DALI 6-54V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 220...220 V
Suojausluokka - I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä - automaattinen itsetestaus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3172670466015
Sähkönumero
4289256
Toimittajan tuotenumero
9146601
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Suojausluokka:
I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V LIFEPO4 3H3W. Yhteensopiva kaikkien Sylvanian valaisimien kanssa, joissa käytetään matalajännitteistä 6–54 V LED-moduulia ja joissa ei ole pikaliittimiä.
9146601 Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V LIFEPO4 3H3W
Turvavaloyksikkö on valaisimen lisävaruste, joka on suunniteltu mahdollistamaan yleisvalaistuksen toiminta myös hätätilanteissa akkuvarmistuksen avulla. Sisältää irralliset liitosjohdot, joiden ansiosta se on yhteensopiva kaikkien Sylvanian valaisimien kanssa, joissa ei ole pikaliittimiä ja joissa käytetään matalajännitteistä 6–54 V LED-moduulia. Vara-akku saatavilla koodilla 9146610 (E55-4AH).
DALI/Self-Test toimii joko erillisen DALI-väylän kautta testaukseen tai automaattitestaukseen Self-Test
(DALI-liitäntä = DALI-testaus, ei DALI-liitäntää = automaattitesti)
9146601 Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V LIFEPO4 3H3W
Turvavaloyksikkö on valaisimen lisävaruste, joka on suunniteltu mahdollistamaan yleisvalaistuksen toiminta myös hätätilanteissa akkuvarmistuksen avulla. Sisältää irralliset liitosjohdot, joiden ansiosta se on yhteensopiva kaikkien Sylvanian valaisimien kanssa, joissa ei ole pikaliittimiä ja joissa käytetään matalajännitteistä 6–54 V LED-moduulia. Vara-akku saatavilla koodilla 9146610 (E55-4AH).
DALI/Self-Test toimii joko erillisen DALI-väylän kautta testaukseen tai automaattitestaukseen Self-Test
(DALI-liitäntä = DALI-testaus, ei DALI-liitäntää = automaattitesti)
- Kaksivärinen LED-merkkivalo ja kaksi merkkivalon pidikettä, kattoon ja valaisimeen asennettavaksi
- LiFePO4-akku, joka tuottaa 3 W valotehoa jopa 3 tunnin ajan
- Tuote ei yksinään täytä EN60598-2-22-standardia, vaan sitä tulee käyttää testatun ja hyväksytyn valaisimen kanssa
- Turvavalaistuksen suunnittelulaskelmat sekä riskinarviointi on tehtävä vastuuhenkilön toimesta


