SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Turva 3h Self-T DALI 6-54V QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 220...220 V
Suojausluokka - I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä - automaattinen itsetestaus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3172670466039
Sähkönumero
4289258
Toimittajan tuotenumero
9146603
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Suojausluokka:
I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V pikaliittimillä (QC=quick connector), LIFEPO4 3H3W RC. Yhteensopiva Sylvania-valaisimien kanssa, joissa on pikaliittimet matalajännitteiselle 6–54 V LED-moduulille.
9146603 Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V pikaliittimillä LIFEPO4 3H3W RC
Turvavaloyksikkö on valaisimen lisävaruste, joka on suunniteltu mahdollistamaan yleisvalaistuksen toiminta myös hätätilanteissa akkuvarmistuksen avulla. Sisältää pikaliittimet, joiden ansiosta se on yhteensopiva Sylvania-valaisimien kanssa, joissa on pikaliittimet matalajännitteiselle 6–54 V LED-moduulille. Vara-akku saatavilla koodilla 9146610 (E55-4AH).
DALI/Self-Test toimii joko erillisen DALI-väylän kautta testaukseen tai automaattitestaukseen Self-Test
(DALI-liitäntä = DALI-testaus, ei DALI-liitäntää = automaattitesti)
9146603 Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V pikaliittimillä LIFEPO4 3H3W RC
Turvavaloyksikkö on valaisimen lisävaruste, joka on suunniteltu mahdollistamaan yleisvalaistuksen toiminta myös hätätilanteissa akkuvarmistuksen avulla. Sisältää pikaliittimet, joiden ansiosta se on yhteensopiva Sylvania-valaisimien kanssa, joissa on pikaliittimet matalajännitteiselle 6–54 V LED-moduulille. Vara-akku saatavilla koodilla 9146610 (E55-4AH).
DALI/Self-Test toimii joko erillisen DALI-väylän kautta testaukseen tai automaattitestaukseen Self-Test
(DALI-liitäntä = DALI-testaus, ei DALI-liitäntää = automaattitesti)
- Esiasennetut pikaliittimet
- Kaksivärinen LED-merkkivalon ja kaksi merkkivalon pidikettä, toinen kattoon, toinen valaisimeen asennettavaksi
- LiFePO4-akku, joka tuottaa 3 W valotehoa jopa 3 tunnin ajan
- Tuote ei yksinään täytä EN60598-2-22-standardia, vaan sitä tulee käyttää testatun ja hyväksytyn valaisimen kanssa
- Turvavalaistuksen suunnittelulaskelmat sekä riskinarviointi on tehtävä vastuuhenkilön toimesta


