SYLVANIA - Seinä/kattovalaisin ulko - IP66 300 1050-2800lm 3/4K WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2800...2800 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
436 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288401515
Sähkönumero
4579678
Toimittajan tuotenumero
0040151
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2800...2800 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Pituus:
67 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
kaapelointi
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Leveys:
67 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
92.6...101 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
300 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
67 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
68
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
113
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Turvavalon valovirta:
335 lm
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
25 %
Valaisimen valotehokkuus:
147...147 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
70
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kestävä ja tyylikäs Novella on IP66-luokiteltu pintavalaisinsarja sisäänkäynteihin ja käytäville, sisä- ja ulkokäyttöön. Opaali häikäisysuoja, valkoinen tai musta kehys, koot 220 ja 300 mm. DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila.
Teho- ja valovirtaasetukset
3000K: teho 7,8 / 15 / 20 W, valovirta 1050 / 1925 / 2550 lm
4000K: teho 7,8 / 15 / 20 W, valovirta 1150 / 2100 / 2800 lm
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-asennettava, koko 220 ja 300 mm
- Multipower, moniteho-ominaisuus
- DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila
- Valotehokkuus max. 147 lm/W
- Värilämpötila 3000/4000 K
- Avautumiskulma 110°
- MacAdam SDCM3
- Erittäin vankka rakenne IP66 /IK10
- Koristekehyksen kiinnitys ilkivaltaa ehkäisevillä lukitusruuveilla, sisältyvät tuotteeseen
- Musta RAL9005 ja Valkoinen RAL9016
- Käyttölämpötila -20 °C – +45 °C
- On/Off, DALI ja liiketunnistin -mallit
- Soveltuu kiinnitettäväksi suoraan jakorasiaan
- Valaisimen pohjassa on kaksi kaapeliläpivientiä ja rungossa on murtoaihiot pintakaapelille kahdella sivulla
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
Lisätarvikkeet
- 4579694 Novella 220 3h Turvavaloyksikkö 0040065
- 4579693 Novella 300 3h Turvavaloyksikkö 0040066
- 4579692 Novella IP66 liiketunnistinyksikkö käytävätoiminnolla 0040064
- 4579686 Novella 220 koristekehys / häikäisysuoja valkoinen 0040061
- 4579687 Novella 300 koristekehys / häikäisysuoja valkoinen 0040063
- 4579690 Novella 220 koristekehys / häikäisysuoja musta 0040060
- 4579691 Novella 300 koristekehys / häikäisysuoja musta 0040062


