Etusivu

SYLVANIA - Seinävalaisin sisä Areum - 600 45W 5850lm 840 ALU

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

alumiini

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 45 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 150000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 108 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288429809

Sähkönumero

4279371

Toimittajan tuotenumero

0042980

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

150000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

600 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

235 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

208.3...227.3 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Areum Wall on tyylikäs, ohutlinjainen seinävalaisin toimisto- jakoulutustiloihin. Leveys 600 mm, suora/epäsuora valonjako, 45W 5850lm4000K, väri alumiini.

  • 28 mm korkea alumiiniprofiili pyöristetyillä kulmilla
  • Leveys 600 mm, syvyys 200 mm
  • 45W 5850 lm
  • Valotehokkuus max. 130 lm/W
  • Värintoisto CRI80
  • Värilämpötila 4000K
  • Erittäin matala kiusahäikäisy UGR16, ihanteellinen toimistotiloihin
  • Suora/epäsuora valonjako 40/60%
  • MacAdam SDCM3
  • IP20
  • IK03
  • Korkealaatuinen alumiinirunko
  • Rungon väri alumiini RAL 9006
  • Prisma häikäisysuoja
  • Valaisimen liitäntälaite ja kytkentä kätevästi erillisessä metallisessa seinäkotelossa.
  • Valaisinosan liitosjohdossa kätevä pikaliitin asennustyön ja huollon helpottamiseksi.
  • ON/OFF
  • Elinikä 100 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta

Areum on valaisinperhe, jossa on ohut, pyöreälinjainen muotoilu. Minimalistisen muotoilun yhdistäminen erittäin tehokkaaseen LED teknologiaan ja häikäisemättömään optiikkaan luo tilaan tyylikkään valaistusratkaisun, jossa on tasainen, suora/epäsuora valonjako. Matalan profiilin ja ripustusvaijeriin piilotetun sähkökaapelin yhdistelmä antaa kauniin leijuvan valoefektin valaistavaan huonetilaan.

Areum-tuoteperheeseen kuuluu ON/OFF, DALI, Casambi, SylSmart Connected ja 3h turvavalomalleja
  • ripustettava valaisin 1200 mm ja 1500 mm pituisena
  • 600 mm leveä seinävalaisin
  • 2000 mm korkea lattiavalaisin
Valaisimia yhdistämällä saadaan tyylikäs valaistuskokonaisuus erilaisiin toimisto- ja opetustiloihin. Häikäisyarvot ovat matalat ja värilämpötila on kaikissa malleissa 4000K. Valaisimien kulmat on pyöristetty. Korkealaatuisen alumiinikehyksen värivaihtoehtoina ovat valkoinen tai alumiini.