SYLVANIA - Seinävalaisin ulko - 0047136 4,5W 2X140LM IP54 BL

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.8 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 104000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288471365

Sähkönumero

4579605

Toimittajan tuotenumero

0047136

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5.8 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

104000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

108 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

108 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

36.6...39.9 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

109 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

82

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.66

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

100

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Wall Cube ylä-/alavalo 5,8W 2x140lm 3000K/4000K IP54 musta



Tyylikäs ylös- ja alaspäin valaiseva sisä- ja ulkovalaisin seinäasennukseen. Valon avautumiskulmaa voidaan muuttaa joustavasti suljettavilla ja avattavilla läpillä. Valinnan mukaan voidaan esim. sulkea ylävalo kokonaan niin, että valaisin valaisee vain alaspäin. Rungon alaosassa on painokytkin, jolla värilämpötilaa voi vaihtaa 3000K/4000K.

Alumiinirunkoinen Wall Cube sopii rakennusten seinien, parvekkeiden ja sisäänkäyntien valaisuun. Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005. Koko 108x108x108 mm.

  • LED 5,8W
  • 2x140 lm
  • Värilämpötila 3000K/4000K valittavissa rungon alaosan painokytkimellä
  • IP54, IK05
  • Säädettävä avautumiskulma 0–94 °
  • Valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
  • Käyttölämpötila ta -20°C – +45°C
  • Vankka runko valualumiinia
  • Suojausluokka I
  • Kaapelointi 3 x 1,5 mm2 päättyvään asennukseen
  • Elinikä 104 000 h L70B50
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan