SYLVANIA - Sisustuslamppu - A60 GREEN 700LM E27 CL IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E27
Pituus - 106 mm
Nimellisjännitealue - 100...240 V
Halkaisija - 60 mm
Lampun muoto - päärynänmuotoinen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288863092
Sähkönumero
4741156
Toimittajan tuotenumero
0086309
Tukkuerä
6
Kanta:
E27
Pituus:
106 mm
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Halkaisija:
60 mm
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
vihreä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
- Tehokas värillinen lamppu sisä- ja ulkokäyttöön
- Lampun laadukas LED-valolanka mahdollistaa kirkkaan ja intensiivisen valon
- Lamppujen värit tuotetaan kokonaan LEDeillä, kuvussa ei käytetä kuluvia väriaineita pinnoitteena
- Kirkas lasikupu
- 4,1W
- 80-700lm
- Kanta E27
- Lampun kannassa lampun värisävyn mukainen värimerkintä
- IP54
- Värit oranssi, punainen, vihreä ja sininen
- Saatavissa myös värilajitelma, jossa yksi kappale jokaista väriä
- Elinikä 15 000h (sininen), 10 000h (oranssi ja punainen) ja 6 000h (vihreä)
- Pakkauskoko 6 kpl/pkt
- Lamput sopivat käytettäväksi Sylvanian valoketjun kanssa (tuotenro: 0086322/snro: 4579581)

SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


