SYLVANIA - Sisustuslamppu - A60 ORANGE 380LM E27 CL IP54

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E27

  • Pituus - 106 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Halkaisija - 60 mm

  • Lampun muoto - päärynänmuotoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288863061

Sähkönumero

4741153

Toimittajan tuotenumero

0086306

Tukkuerä

6

Kanta:

E27

Pituus:

106 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Halkaisija:

60 mm

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

oranssi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Retro Chroma A60 4,1W E27 Oranssi 380lm IP54

ToLEDo Festoon Croma E27 värillinen lamppu 

  • Tehokas värillinen lamppu sisä- ja ulkokäyttöön 
  • Lampun laadukas LED-valolanka mahdollistaa kirkkaan ja intensiivisen valon 
  • Lamppujen värit tuotetaan kokonaan LEDeillä, kuvussa ei käytetä kuluvia väriaineita pinnoitteena 
  • Kirkas lasikupu 
  • 4,1W 
  • 80-700lm 
  • Kanta E27 
  • Lampun kannassa lampun värisävyn mukainen värimerkintä 
  • IP54 
  • Värit oranssi, punainen, vihreä ja sininen 
  • Saatavissa myös värilajitelma, jossa yksi kappale jokaista väriä 
  • Elinikä 15 000h (sininen), 10 000h (oranssi ja punainen) ja 6 000h (vihreä) 
  • Pakkauskoko 6 kpl/pkt 
  • Lamput sopivat käytettäväksi Sylvanian valoketjun kanssa (tuotenro: 0086322/snro: 4579581)

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan