SYLVANIA - Sisustuslamppu - G95 4W E27 827 840lm CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4...4 W
Valovirta - 840...840 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288301341
Sähkönumero
4741176
Toimittajan tuotenumero
0030134
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4...4 W
Valovirta:
840...840 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
140 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
95 mm
Valotehokkuus:
210 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
840 lm
Nimellisvirta-alue:
17.4...17.4 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sylvanian Platinum-lamppumallisto on suunniteltu tarjoamaan korkein mahdollinen energialuokka A, jotta energiankulutuskustannukset voidaan minimoida ja jotta saavutetaan entistä tehokkaampia valaistusratkaisuja. Platinum-malliston LED-lamppu korvaa perinteisen hehkulampun samalla muotoilulla ja luo samanlaisen lämpimän tunnelman kuin perinteinen hehkulamppu. Valitse erittäin tehokas LED-lamppu jokapäiväiseen valaistukseen. Lamppuja on saatavana eri muodoissa, jotta voit valita silmää miellyttävät vaihtoehdot, ja jotka sopivat olemassa oleviin valaisimiisi. Jopa 95 % energiansäästö, joka auttaa pienentämään energialaskuja hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna. Ei sisällä vaarallisia aineita ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Huomattava 50 000 tunnin käyttöikä, joka takaa pitkäkestoisen kirkkauden ja minimoi samalla vaihtokustannukset.
ToLEDo Platinum Retro
- Energialuokka A
- Kirkas tai satiini
- 485-1535 lm
- Valotehokkuus 210-211 lm/W
- Värilämpötila 2700K ja 4000K
- Kanta: E27 ja kynttilälamppu E14
- 95% energiansäästö verrattuna hehkulamppuun
- Ei-himmennettävä
- Käyttöikä 50 000 tuntia
- Valitse lampuista sopiva korvaamaan perinteinen 40, 60, tai 100 W:n hehkulamppu
- Takuu 5 vuotta
- Pakkauskoko 6 kpl
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


