SYLVANIA - Sisustuslamppu - ST64 825 560LM E27 DIM CL GOLD

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennettävä:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Valovirta - 560...560 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2500...2500 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288293073

Sähkönumero

4740895

Toimittajan tuotenumero

0029307

Tukkuerä

6

Lampputeho:

6...6 W

Valovirta:

560...560 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2500...2500 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

64 mm

Valotehokkuus:

93 lm/W

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

560 lm

Nimellisvirta-alue:

26.1...26.1 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Retro ST64 6W E27 2500K 560lm kulta DIM

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan