SYLVANIA - Suljettu teollisuusvalaisin Hydroproof - 0048776 1200MM 37W 4K MW

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Materiaali - muu

  • Rungon väri - harmaa

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288487762

Sähkönumero

4306990

Toimittajan tuotenumero

0048776

Tukkuerä

0048776

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muu

Rungon väri:

harmaa

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

300...300 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Sisältää kytkimen:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Järjestelmän enimmäisteho:

37 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

5550 lm

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Leveys:

110 mm

Korkeus/syvyys:

78 mm

Pituus:

1278 mm

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hydroproof LED 1200mm 37W 5550lm 4000K IP65 Liiketunnistin leveä