Varastointi päättyy

SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP E40 250W 2000K 29000lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 260 W

  • Valovirta - 32500 lm

  • Kanta - E40

  • Lampun muoto - ellipsoidi

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288208435

Sähkönumero

4844458

Toimittajan tuotenumero

20843

Tukkuerä

12

Lampputeho:

260 W

Valovirta:

32500 lm

Kanta:

E40

Lampun muoto:

ellipsoidi

Värintoistoindeksi:

20-39

Värilämpötila:

2000 K

Malli / Tyyppi:

himmeä

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

125 lm/W

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

227 mm

Halkaisija:

91 mm

Purkausputkien lukumäärä:

1

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

260 kWh

SA SHP E40 250W 2000K 29000lm