Varastointi päättyy

SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP-T E40 100W 2000K 10000lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 100 W

  • Valovirta - 10500 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 20-39

  • Värilämpötila - 2000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288208381

Sähkönumero

4844463

Toimittajan tuotenumero

20838

Tukkuerä

12

Lampputeho:

100 W

Valovirta:

10500 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

20-39

Värilämpötila:

2000 K

Malli / Tyyppi:

muu

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

105 lm/W

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

210 mm

Halkaisija:

46 mm

Purkausputkien lukumäärä:

1

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

100 kWh

SA SHP-T E40 100W 2000K 10000lm