Varastointi päättyy

SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP-TS 100/CL 100W E40

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 100 W

  • Valovirta - 10500 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2050 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288206868

Sähkönumero

4845508

Toimittajan tuotenumero

20686

Tukkuerä

1

Lampputeho:

100 W

Valovirta:

10500 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2050 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Valotehokkuus:

105 lm/W

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

211 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

48 mm

Purkausputkien lukumäärä:

1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

100 kWh

Lamppumerkintä:

muu

SHP-TS E40 100W 2050K 11000lm