SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP-TS 400W 120V E40 2050K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 425 W
Valovirta - 58000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 20-39
Värilämpötila - 2050 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288208077
Sähkönumero
4844454
Toimittajan tuotenumero
20807
Tukkuerä
12
Lampputeho:
425 W
Valovirta:
58000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
20-39
Värilämpötila:
2050 K
Malli / Tyyppi:
kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
26000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
0 lm/W
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
292 mm
Purkausputkien lukumäärä:
1
SA SHP-TS 400W GROLUX E40 SLV


