Varastointi päättyy

SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP-TS 50/CL/E 50W E27

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 50 W

  • Valovirta - 4200 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila - 2050 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288206875

Sähkönumero

4845579

Toimittajan tuotenumero

20687

Tukkuerä

1

Lampputeho:

50 W

Valovirta:

4200 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila:

2050 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Valotehokkuus:

84 lm/W

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

156 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

39 mm

Purkausputkien lukumäärä:

1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

24000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

50 kWh

Lamppumerkintä:

muu

SHP-TS E27 50W 2050K 4200lm