varastointi päättyy

SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP-TS 600W E40

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 600 W

  • Valovirta - 88000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2050 K

  • Kokonaispituus - 292 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288208053

Sähkönumero

4845524

Toimittajan tuotenumero

20805

Tukkuerä

20805

Lampputeho:

600 W

Valovirta:

88000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2050 K

Kokonaispituus:

292 mm

Värintoistoindeksi:

20-39

Valotehokkuus:

147 lm/W

Elohopeavapaa:

ei

Halkaisija:

46 mm

Purkausputkien lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

kirkas

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

600 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Lamppumerkintä:

muu

SHP-TS E40 600W 2050K 90000lm