SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP-TS TWIN 100W CL E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 100 W
Valovirta - 9700 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 20-39
Värilämpötila - 2050 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288207247
Sähkönumero
4845530
Toimittajan tuotenumero
20724
Tukkuerä
20724
Lampputeho:
100 W
Valovirta:
9700 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
20-39
Värilämpötila:
2050 K
Valotehokkuus:
97 lm/W
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
211 mm
Halkaisija:
48 mm
Purkausputkien lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
kirkas
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
100 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
55000 h
Lamppumerkintä:
muu


