SYLVANIA - Suurpainenatriumlamppu - SHP-TS TWIN 250W CL E40

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 255 W

  • Valovirta - 30000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2050 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288207414

Sähkönumero

4845536

Toimittajan tuotenumero

20741

Tukkuerä

1

Lampputeho:

255 W

Valovirta:

30000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2050 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Valotehokkuus:

120 lm/W

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

260 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

48 mm

Purkausputkien lukumäärä:

2

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

55000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

250 kWh

Lamppumerkintä:

muu

SHP-TS TwinArc E40 250W 2050K 32000lm