Varastointi päättyy

SYLVANIA - Alasvalo Inset Trend - 3001765 GU10 6W 4K IP44 DIM WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Lampunpidin - GU10

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711971017653

Sähkönumero

4270039

Toimittajan tuotenumero

3001765

Tukkuerä

3001765

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Lampunpidin:

GU10

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Värintoistoindeksi:

80-89

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Järjestelmän enimmäisteho:

4.5 W

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

345 lm

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Korkeus/syvyys:

100 mm

Pituus:

100 mm

Ulkohalkaisija:

95 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Valaisimen tehokkuus:

76 lm/W

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Inset Trend Swing LED 6W 345lm 4000K 36 ast IP44 GU10 himmennettävä valkoinen