SYLVANIA - Alasvalo - IP54 175 13W 1650lm 830 DALI

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

306 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288305745

Sähkönumero

4170690

Toimittajan tuotenumero

0030574

Tukkuerä

16

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Rungon väri:

muu

Upotushalkaisija:

175...175 mm

Ulkohalkaisija:

195 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1650...1650 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

60 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

60 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

60.2...65.7 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

93

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

93

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

150...150 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

127...127 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SYLVANIA Insaver 175 13W 1650 lm 3000K UGR19 DALI-2/Switch-Dim valkoinen. Korkean suorituskyvyn alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella. IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20). Upotushalkaisija 175 mm. Korkean suorituskyvyn IP54-alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella UGR19. Saatavissa pyöreä ja neliön muotoinen usealla eri halkaisijalla. Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta. Saatavissa DALI/Swich-DIM -mallit, jotka on varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella. Saatavissa myös Casambi-valonohjausjärjestelmällä varustettuna. Sarjaan sisältyy myös mallit Insaver PIR ja Insaver Multipower sekä Insaver pinta-asennukseen ja Insaver IP65 ulkovalaisin.

Valaisainsarjan ominaisuudet
  • Uppoasennettava
  • Pyöreä 9–41W, 1150–4950 lm
  • Neliö 20W, 2350–2500 lm
  • Energiatehokkuus jopa 131 lm/W
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20) IP54 suljetussa alakattorakenteessa
  • Avautumiskulma 70°
  • Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo, 225 DALI-mallissa UGR22
  • Alumiiniheijastin
  • MacAdam SDCM3
  • Valkoinen RAL 9010 kattorengas
  • Koot pyöreä 150, 175, 205 ja 225 mm, neliö: 200x200 mm
  • Valaisimen korkeus 50–60 mm
  • Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen (ei himmennettävät)
  • DALI/Switch-DIM -mallit varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella
  • Saatavissa myös Casambi-valonohjausjärjestelmällä varustetut mallit koossa 205, muut koot tilauksesta
  • Elinikä 100 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeet
  • erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, sähkönumerot 4289257 ja 4289258
  • alasvalojen sovitekehykset, sähkönumerot 4278412, 4278413, 4278414 ja 4278415