SYLVANIA - Kohdelamppu - MR16 4,3W GU5.3 840 380lm DIM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.3...4.3 W

  • Valovirta - 380...380 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288318158

Sähkönumero

4741247

Toimittajan tuotenumero

0031815

Tukkuerä

60

Lampputeho:

4.3...4.3 W

Valovirta:

380...380 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

44 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

88 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

380 lm

Rungon väri:

väritön

Valovoima:

730 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RefLED Superia Retro MR16 4,3W 36° GU5.3 4000K 380lm DIM. Himmennettävä, sama ulkonäkö kuin perinteisellä halogeenilampulla. Avauskulma 36 astetta. Käyttöikä 25 000 h. Lasiheijastin luo halogeenimaisen valon. RefLED Superia Retro MR16 GU5.3 himmennettävä ja ei-himmennettävä
Laadukas RefLED Superia LED-lamppu korvaa perinteiset himmennettävät halogeenilamput energiatehokkaasti. Lampussa on valoa läpiantava lasiheijastin, mikä luo halogeenimaisen valon. Korvaa 35-50W verkkojännitteisen GU5.3-kantaisen halogeenilampun. Täyslasinen rakenne – lampun ja valaisimen värit eivät ole ristiriidassa keskenään.

Lamppusarjan ominaisuudet

  • Himmennettävä 345–621 lm | 4,3W, 5W, 6,1W
  • Ei-himmennettävä 345–621 lm | 4,3W, 4,6W, 6W
  • Värilämpötila 2700K, 3000K, 4000K ja 6500K
  • Avautumiskulma 36°
  • Värintoistoindeksi CRI80
  • Energialuokat E ja F
  • Käyttöikä 25 000 h
  • Pakkauskoko 6 kpl/pkt
  • 5 vuoden takuu