SYLVANIA - Maavalaisin Interrata - 0049040 S 5.7W 390LM 3K IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 5.7 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288490403
Sähkönumero
4579503
Toimittajan tuotenumero
0049040
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
5.7 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon laatuluokka:
muu
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Säädettävä:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
120 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
ei
Leveys:
136 mm
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
136 mm
Painonappihimmennys:
ei
Nimellisvirta-alue:
23.8...25.9 mA
Värintoistoindeksi:
80-89
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
136 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Valaisimen tehokkuus:
68 lm/W
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kytkentätapa:
muu
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
- Maahan upotettava kohdevalaisin
- LED 2,7W – 29W
- 115 – 2075lm
- Energiatehokkuus max. 135 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Avautumiskulma 12°, 25°, 30° ja 100° mallista riippuen
- Kallistuskulma +/- 30° (suunnattavat S/M/L -mallit)
- Saatavissa halkaisijat 100mm, 120mm, 200mm ja 260mm
- Häikäisysuojana kirkas tai huurrettu lasi
- Kehys harjattua ruostumatonta terästä
- IP67 / IK10
- Pintakuorman kesto: 2000kg (~20kN) S/M/L -mallit ja 500kg (~5kN) XS
- Liitosjohto 3x1,0mm2/ 2m
- Upotus-/ valukotelo sisältyy toimitukseen
- Lisätarvikkeena IP68 kytkentä- ja ketjutusliittimet (T-haaroitin) sekä ketjutusrasia
- Ohjaustapa ON/OFF
- Elinikä 50 000h /L70B50

SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


