Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 300 häikäisysuoja musta

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valonjako - ei ole

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 67 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288400624

Sähkönumero

4579691

Toimittajan tuotenumero

0040062

Tukkuerä

8

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

valaisimen kansi

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

muovi

Pituus:

67 mm

Leveys:

67 mm

Halkaisija:

300 mm

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

67 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

muu

Musta häikäisysuoja Sylvanian Novella 300 mm pintavalaisimeen. Puolipeittävä kehysrengas estää valon suuntautumisen ylöspäin, saatavana myös valkoisena. Sisältää varkaudenestoruuvit. Iskunkestävyys IK10. Kestävä ja tyylikäs Novella on IP66-luokiteltu pintavalaisinsarja sisäänkäynteihin ja käytäville, sisä- ja ulkokäyttöön. Opaali häikäisysuoja, valkoinen tai musta kehys, koot 220 ja 300 mm. DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila. Lisätarvikkeina Turvavalo 3h - ja liiketunnistinyksikkö sekä koristekehykset.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pinta-asennettava, koko 220 ja 300 mm
  • Multipower, moniteho-ominaisuus
  • DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila
  • Valotehokkuus max. 147 lm/W
  • Värilämpötila 3000/4000 K
  • Avautumiskulma 110°
  • MacAdam SDCM3
  • Erittäin vankka rakenne IP66 /IK10
  • Koristekehyksen kiinnitys ilkivaltaa ehkäisevillä lukitusruuveilla, sisältyvät tuotteeseen
  • Musta RAL9005 ja Valkoinen RAL9016
  • Käyttölämpötila -20 °C – +45 °C
  • On/Off, DALI ja liiketunnistin -mallit
  • Soveltuu kiinnitettäväksi suoraan jakorasiaan
  • Valaisimen pohjassa on kaksi kaapeliläpivientiä ja rungossa on murtoaihiot pintakaapelille kahdella sivulla 
  • Elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta