Varastointi päättyy

SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-TE 32W/840 GX24q-3

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 32 W

  • Valovirta - 2400 lm

  • Kanta - GX24q-3

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288278582

Sähkönumero

4944143

Toimittajan tuotenumero

27858

Tukkuerä

10

Lampputeho:

32 W

Valovirta:

2400 lm

Kanta:

GX24q-3

Värilämpötila:

4000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

12000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri:

840

Halkaisija:

49 mm

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kokonaispituus:

156 mm

Väri:

muu

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

32 kWh

Lamppumerkintä:

muu

LYNX-TE 32W/840 FSD