SYLVANIA - Pinta-asennusvalaisin Start Surface - IP54 300mm 500-2000lm 830/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
395 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288434056
Sähkönumero
4279503
Toimittajan tuotenumero
0043405
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Pituus:
94 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
kaapelointi
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
lakattu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Leveys:
94 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
76.4...83.3 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
300 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
94 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
38
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
65
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Start Surface IP54 Multipower on pinta-asennettava seinä/kattovalaisin. Valaistuksen vaihtoehtoja tuo Multipower: neljä valotehoa 500 – 2000 lm on valittavissa DIP-kytkimellä. Lisäksi värilämpötilan valinta tehdään DIP-kytkimellä 3000 K tai 4000 K, mikä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti kohteen mukaan.
Start Surface Multipower luo tasaisen ja miellyttävän valaistuksen tyylikkäästi. Sen runko ja opaalikupu ovat kestävää polykarbonaattia. Tehokas yleisvalaisin on ihanteellinen porraskäytäviin, aulatiloihin, käytäville, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja muihin märkätiloihin. Soveltuu myös ulkokäyttöön.
Valaisin on ketjutettava 3 x 2,5 mm2. Siinä on rasiakiinnityspaikat ja murtoaihiot pinta-asennuskaapelille neljällä sivulla. Saatavilla ON/OFF, PIR- ja MW-tunnistin -mallit. Kaksi kokoa: 300 mm ja 400 mm.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-asennettava seinään tai kattoon
- Halkaisija 300 mm: 16,5W ja 17,5W / 430 – 2000 lm
- Halkaisija 400 mm: 33W, 34W ja 36W / 2200 – 4000 lm
- Multipower: teho ja lumenarvo valittavissa DIP-kytkimellä
- Värilämpötilasävy valittavissa DIP-kytkimellä: 3000K/4000K
- Saatavilla ON/OFF, PIR-, MW-liiketunnistin ja Turvavalo 3 h (vain 400 mm) -mallit
- Roiskevesitiivis IP54
- Kestävä runko IK03
- Tasainen ja miellyttävä valonjako
- Valaisin on ei-himmennettävä
- Valaisin soveltuu koje- ja jakorasiakiinnitykseen
- Valaisimessa murtoaihiot pinta-asennuskaapelille neljällä sivulla
- Pohjassa läpivienti kahdelle kaapelille, toisessa läpivientikumi valmiiksi asennettuna ja toinen aihiona porattavissa (toinen läpivientikumi on mukana valaisimen paketissa)
- Ketjutus 3 x 2,5 mm2
- Pitkä elinikä 120 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


