SYLVANIA - Runkovalaisin Start Batten - 1500 51,5W 7100lm 830/840 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 138 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288489841
Sähkönumero
4279489
Toimittajan tuotenumero
0048984
Tukkuerä
6
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
138 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
51.5 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pituus:
1500 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
teräs
Rungon väri:
muu
Leveys:
64 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
ei ole
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
65 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
muu
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
238.4...260.1 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Napojen lukumäärä:
3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


