SYLVANIA - Seinä/kattovalaisin ulko - IP66 220 720-1525lm 3/4K BL

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1525...1525 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288400501

Sähkönumero

4579675

Toimittajan tuotenumero

0040050

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1525...1525 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

67 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Leveys:

67 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

55.6...60.6 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

220 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

67 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

68

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

113

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Turvavalon valovirta:

190 lm

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

25 %

Valaisimen valotehokkuus:

134...134 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

70

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SYLVANIA Novella 220 mm 12W 720-1525lm 3000K/4000K IP66-luokiteltu pintavalaisin sisäänkäynteihin ja käytäville, sisä- ja ulkokäyttöön. Opaali häikäisysuoja, musta kehys. DIP-kytkimellä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila.

Kestävä ja tyylikäs Novella on IP66-luokiteltu pintavalaisinsarja sisäänkäynteihin ja käytäville, sisä- ja ulkokäyttöön. Opaali häikäisysuoja, valkoinen tai musta kehys, koot 220 ja 300 mm. DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila.

Teho- ja valovirta-asetukset
3000K: teho 5,8 / 7,8 / 12 W, valovirta 720 / 960 / 1425 lm
4000K: teho 5,8 / 7,8 / 12 W, valovirta 780 / 1025 / 1525 lm

Valaisinsarjan ominaisuudet
  • Pinta-asennettava, koko 220 ja 300 mm
  • Multipower, moniteho-ominaisuus
  • DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila
  • Valotehokkuus max. 147 lm/W
  • Värilämpötila 3000/4000 K
  • Avautumiskulma 110°
  • MacAdam SDCM3
  • Erittäin vankka rakenne IP66 /IK10
  • Koristekehyksen kiinnitys ilkivaltaa ehkäisevillä lukitusruuveilla, sisältyvät tuotteeseen
  • Musta RAL9005 ja Valkoinen RAL9016
  • Käyttölämpötila -20 °C – +45 °C
  • On/Off, DALI ja liiketunnistin -mallit
  • Soveltuu kiinnitettäväksi suoraan jakorasiaan
  • Valaisimen pohjassa on kaksi kaapeliläpivientiä ja rungossa on murtoaihiot pintakaapelille kahdella sivulla
  • Elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeet
  • 4579694 Novella 220 3h Turvavaloyksikkö 0040065
  • 4579693 Novella 300 3h Turvavaloyksikkö 0040066
  • 4579692 Novella IP66 liiketunnistinyksikkö käytävätoiminnolla 0040064
  • 4579686 Novella 220 koristekehys / häikäisysuoja valkoinen 0040061
  • 4579687 Novella 300 koristekehys / häikäisysuoja valkoinen 0040063
  • 4579690 Novella 220 koristekehys / häikäisysuoja musta 0040060
  • 4579691 Novella 300 koristekehys / häikäisysuoja musta 0040062