SYLVANIA - Syväsäteilijä - IP65 370 20000-33000lm 840 85D

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 165 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 626 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288391182

Sähkönumero

4357195

Toimittajan tuotenumero

0039118

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

165 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

33000...33000 lm

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

723.7...789.5 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

182 mm

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

matta

Pituus:

182 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Ulkohalkaisija:

370 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

182 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

13

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Seinäasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1.5 mm²

Turvavalon valovirta:

1200 lm

Himmennys DALI-2:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

200...200 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Kattoasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SYLVANIA Granit 370 99-165W 20000-33000 lm Multipower syväsäteilijä. Avauskulma 85 astetta. Sisältää Zhaga 18-liitännän. IP65- ja IK08-luokiteltu. Halkaisija 370 mm. Elinikä 120 000 tuntia. Mukana 1 m ketju, 1,5 m syöttökaapeli ja ohjauskaapeli. Pinta- tai ripustusasennettava Sylvania Granit sopii vaativiin teollisuusolosuhteisiin sekä myymälöiden, lentokenttien ja varastohallien valaistukseen. Tehokas syväsäteilijä, jopa 200 lm/W.

Valaisinsarjan ominaisuudet
  • Pinta- ja ripustusasennus
  • Useita tehoja ja valovirta-arvoja 62–218W, 12400–43000 lm
  • Valotehokkuus jopa 200 lm/W
  • Värilämpötila 4000K ja 6500K
  • Valonohjaus: Multipower ON/OFF 0–10V/1-10V säädettävä, DALI-2, SylSmart Connected DALI D4i
  • Zhaga 18 -liitin PIR-tunnistimelle Multipower ja D4i-malleissa
  • Avautumiskulmat 55° ja 85° sekä käytäväkeila 30x70 °
  • HUOM! Käytäväkeilamallin 30x70 ° valaisimessa mukana kattokiinnike/sanka
  • IP65/IK08 -suojaus vaativiin kohteisiin
  • MacAdam SDCM3
  • Käyttölämpötila ta = -30⁰C – +50 ⁰C
  • Halkaisija 298 ja 370 mm
  • Kevyt alumiinirunko
  • Valaisin sisältää 1 m ketjun, 1,5 m syöttökaapelin (3x1,0 mm2) sekä 1,5 m ohjauskaapelin (2x1,0 mm2)
  • Elinikä 120 000 h L70
  • ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
  • Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeet
  • 4357205 Sylvania Granit PIR -tunnistin Zhaga 18, tuotekoodi 0039161
  • 4357206 Sylvania Granit Turvavaloyksikkö Self Test 3h, tuotekoodi 0039783
  • 4357114 Sylvania Granit alumiiniheijastin 298 alumiini, tuotekoodi 0039742
  • 4357115 Sylvania Granit alumiiniheijastin 298 musta, tuotekoodi 0039743
  • 4357116 Sylvania Granit kirkas/prisma varjostin PC 298, tuotekoodi 0039744
  • 4357118 Sylvania Granit alumiiniheijastin 370 alumiini, tuotekoodi 0039746
  • 4357119 Sylvania Granit alumiiniheijastin 370 musta, tuotekoodi 0039747
  • 4357120 Sylvania Granit kirkas/prisma varjostin PC 370, tuotekoodi 0039748
  • 4357026 Sylvania Granit säädettävä kattokiinnike/sanka 298, tuotekoodi 0039604
  • 4357027 Sylvania Granit säädettävä kattokiinnike/sanka 370, tuotekoodi 0039605
  • 4357189 Sylvania Granit säädettävä kattoasennuskiinnike/sanka SylSmart Connected, tuotekoodi 0039586
  • 4357121 Sylvania Granit liiketunnistinyksikön ohjelmointikaukosäädin, tuotekoodi 9048800
  • 4279305 Kytkentäkotelo IP68, tuotekoodi 0047472