Varastointi päättyy

SYLVANIA - UV-lamppu - LYNX-L 18W BL368 2G11

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 44 mm

  • Kanta - 2G11

  • Himmennettävä - ei

  • Lampputeho - 18 W

  • Mustavalolamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288252681

Sähkönumero

4940702

Toimittajan tuotenumero

25268

Tukkuerä

25268

Halkaisija:

44 mm

Kanta:

2G11

Himmennettävä:

ei

Lampputeho:

18 W

Mustavalolamppu:

kyllä

Soveltuu ilman desinfiointiin:

ei

Soveltuu veden desinfiointiin:

ei

Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:

ei

Soveltuu hyönteislampuksi:

kyllä

Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:

ei

Soveltuu kopiointiin:

ei

Soveltuu solariumkäyttöön:

ei

Valonlähteen tyyppi:

muu

Polttoasento:

mikä tahansa

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Hyönteislamppu LYNX CF-L18W/BL368