SYLVANIA - Yleisvalaisin pinta Giotto 305 LED - 3034773 14,7W 3K IP44 DALI

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Liiketunnistin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 16.5 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

395 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8711971347736

Sähkönumero

4270198

Toimittajan tuotenumero

3034773

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

16.5 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

Pistokeliitin rakennuksen pistorasia-asennusta varten

Häikäisyarvo (UGR):

24

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

68.8...75 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

305 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

104 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Tehokerroin:

1

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Giotto 305 LED Pinta 14,7W 1625lm 3000K IP44 DALI valkoinen. Vankkarakenne ja erinomainen valontuotto takaavat valaisimelle kestävänelinkaaren kohteissa, joissa laatu ja kestoikä ovat tärkeitäominaisuuksia. Erinomainen valinta asuntorakentamiseen. Giotto-sarjan valotehokkuus on parantunut. Pelkistetty muotokieli ja erityisen jämäkkä IK10-runkorakenne ovat ennallaan. Giotossa yhdistyy laatu erinomaiseen valo- ja energiatehokkuuteen kilpailukykyisellä hinnalla. Giotto-sarjasta löytyvät pinta- ja uppomallit sekä himmennettävät mallit 1-10V ja DALI. Lisäksi useita tunnistimella varustettuja malleja. Tunnistinmallit voidaan liittää orjatoiminnolla vakio- tai säädettäviin malleihin ja näin saavuttaa paras toiminnallisuus sekä energiatehokkuus kohteen käyttötarpeen mukaan.

Gioton vankka rakenne ja erinomainen valontuotto takaavat kestävän elinkaaren kohteissa, joissa laatu ja kestoikä ovat tärkeitä ominaisuuksia. Giotto on erinomainen valinta asuntorakentamisen sisä- ja ulkokäyttöön. Tunnistimella varustetut mallit soveltuvat monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti porrasvalokäyttöön, palvelutaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Ohjelmointi tehdään helposti valaisimessa olevilla DIP-kytkimillä.

  • Pinta- ja uppoasennettava
  • LED 10W, 15W ja 18W
  • 1075 – 2350 lm
  • Valotehokkuus 106 – 129 lm/W
  • Koot: 235, 305 ja 335
  • IP44 kotelointiluokka sisä- ja ulkotiloihin
  • Vandalismin kestävä luja rakenne IK10
  • Runko ja kupu polykarbonaattia
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Saatavissa himmennettävä 1-10V ja DALI 305- ja 335-liiketunnistimallit 1-10V himmennettävä ja ilman himmennystoimintoa
  • LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker 5% tai vähemmän
  • Valaisin ketjutettavissa 3x2,5 mm2 tai 5x2,5 mm2 (DALI/1-10V)
  • Elinikä 120 000 h L70B50
  • Takuu 5 vuotta

Himmennys liiketunnistinmalleissa
  • Himmennystoiminnolla 1-10V voidaan määritellä ns. Standby-taso (10, 20, 30 tai 50%), johon valaisin himmenee mikäli liikettä ei havaita asetellun poistumisviiveen kuluessa.
  • Himmennetylle tasolle on oma viiveaika: 0 sek, 10 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 tunti tai valo jää palamaan himmennetylle tasolle.
  • Master-slave toiminto: Yhden tutkavalaisimen perään voidaan asentaa 40 kpl vastaavankokoisia ilman tutkaa olevia orjavalaisimia.
  • Mikäli orjavalaisimet on varustettu 1-10V himmennettävällä liitäntälaitteella, master himmentää orjia himmennystoiminnolla

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan