SYLVANIA - Syväsäteilijä - 0039732 165W 26400LM 4K 55°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 165 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3626 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 1167 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
5410288397320
Sähkönumero
4357098
Toimittajan tuotenumero
0039732
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
165 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
723.7...789.5 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
163 mm
Pituus:
163 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Ulkohalkaisija:
370 mm
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Korkeus/syvyys:
163 mm
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
4
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
7
Himmennettävä:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Seinäasennus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
160...160 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
26400...26400 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Kattoasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sylvania Granit -liiketunnistinyksikön ohjelmointikaukosäädin, snro 4357121, tarvitaan aina liiketunnistimen käyttöönotossa.
- LED-syväsäteilijä pinta- ja ripustusasennukseen
- 0–10V ja SylSmart Connected: 80W, 120W, 165W, 200W
- DALI: 80W, 120W, 165W
- Valovirta-arvot: 13000 lm, 19500 lm, 26400 lm, 32000 lm
- Valotehokkuus 160 – 163 lm/W
- Värilämpötila 4000K ja 6500K
- Avautumiskulmat 55° ja 85°
- Vakiomalli ON/OFF ja 0–10V säädettävä
- Muut ohjaustavat DALI, liiketunnistin sekä SylSmart Connected
- IP65/IK08 -suojausluokat vaativiin teollisuusolosuhteisiin, IP54 SylSmart Connected -malleissa
- McAdam SDCM3
- Käyttölämpötila ta = -30⁰C – +50 ⁰C
- Halkaisijat: 298 mm ja 370 mm
- Kevyt alumiinirunko: 2,243 kg (298 mm) ja 2,7 kg (370 mm)
- Valaisin sisältää 1 m ketjun, 1,5 m syöttökaapelin (3x1,0 mm2 ) sekä 1,5 m ohjauskaapelin (2x1,0 mm2 )
- Elinikä 120 000 h L70
- Takuu 5 vuotta








