Varastointi päättyy

SYLVANIA - Syväsäteilijä - 0039752 80W 13000LM 4K85° DALI

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 80 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 698 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288397528

Sähkönumero

4357105

Toimittajan tuotenumero

0039752

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

350.9...382.8 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

168 mm

Pituus:

168 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Ulkohalkaisija:

298 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Korkeus/syvyys:

168 mm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

16

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

27

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Seinäasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

163...163 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

13000...13000 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sylvania Granit 298 80W 13000lm 4000K 85° DALI musta Sylvania Granit -syväsäteilijämallisto uudistettiin v. 2023. Nyt entistä tehokkaampi, jopa 163 lm/W ja saatavissa myös SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna. Pinta- tai ripustusasennettava Sylvania Granit sopii vaativiin teollisuusolosuhteisiin sekä myymälöiden, lentokenttien ja varastohallien valaistukseen. Tehokas LED-teknologia tuo säästöjä ylläpitokuluihin ja energiankulutukseen. Saatavissa himmennettävä 0–10V, DALI ja SylSmart Connected. Lisäksi erillinen MW-tunnistin Twist & Lock -kiinnityksellä.

Sylvania Granit -liiketunnistinyksikön ohjelmointikaukosäädin, snro 4357121, tarvitaan aina liiketunnistimen käyttöönotossa.

  • LED-syväsäteilijä pinta- ja ripustusasennukseen
  • 0–10V ja SylSmart Connected: 80W, 120W, 165W, 200W
  • DALI: 80W, 120W, 165W
  • Valovirta-arvot: 13000 lm, 19500 lm, 26400 lm, 32000 lm
  • Valotehokkuus 160 – 163 lm/W
  • Värilämpötila 4000K ja 6500K
  • Avautumiskulmat 55° ja 85°
  • Vakiomalli ON/OFF ja 0–10V säädettävä
  • Muut ohjaustavat DALI, liiketunnistin sekä SylSmart Connected
  • IP65/IK08 -suojausluokat vaativiin teollisuusolosuhteisiin, IP54 SylSmart Connected -malleissa
  • McAdam SDCM3
  • Käyttölämpötila ta = -30⁰C – +50 ⁰C
  • Halkaisijat: 298 mm ja 370 mm
  • Kevyt alumiinirunko: 2,243 kg (298 mm) ja 2,7 kg (370 mm)
  • Valaisin sisältää 1 m ketjun, 1,5 m syöttökaapelin (3x1,0 mm2 ) sekä 1,5 m ohjauskaapelin (2x1,0 mm2 )
  • Elinikä 120 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan