SYLVANIA - Syväsäteilijä - IP65 370 24100-40300lm 840 85D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 218 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 337 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288391199
Sähkönumero
4357196
Toimittajan tuotenumero
0039119
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
218 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
40300...40300 lm
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
956.1...1043.1 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
182 mm
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
matta
Pituus:
182 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Ulkohalkaisija:
370 mm
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Korkeus/syvyys:
182 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
7
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
11
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Seinäasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1.5 mm²
Turvavalon valovirta:
1200 lm
Himmennys DALI-2:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
12 %
Valaisimen valotehokkuus:
191...191 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Kattoasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Pinta- tai ripustusasennettava Sylvania Granit sopii vaativiin teollisuusolosuhteisiin sekä myymälöiden, lentokenttien ja varastohallien valaistukseen. Tehokas syväsäteilijä, jopa 200 lm/W.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta- ja ripustusasennus
- Useita tehoja ja valovirta-arvoja 62–218W, 12400–43000 lm
- Valotehokkuus jopa 200 lm/W
- Värilämpötila 4000K ja 6500K
- Valonohjaus: Multipower ON/OFF 0–10V/1-10V säädettävä, DALI-2, SylSmart Connected DALI D4i
- Zhaga 18 -liitin PIR-tunnistimelle Multipower ja D4i-malleissa
- Avautumiskulmat 55° ja 85° sekä käytäväkeila 30x70 °
- HUOM! Käytäväkeilamallin 30x70 ° valaisimessa mukana kattokiinnike/sanka
- IP65/IK08 -suojaus vaativiin kohteisiin
- MacAdam SDCM3
- Käyttölämpötila ta = -30⁰C – +50 ⁰C
- Halkaisija 298 ja 370 mm
- Kevyt alumiinirunko
- Valaisin sisältää 1 m ketjun, 1,5 m syöttökaapelin (3x1,0 mm2) sekä 1,5 m ohjauskaapelin (2x1,0 mm2)
- Elinikä 120 000 h L70
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Takuu 5 vuotta
Lisätarvikkeet
- 4357205 Sylvania Granit PIR -tunnistin Zhaga 18, tuotekoodi 0039161
- 4357206 Sylvania Granit Turvavaloyksikkö Self Test 3h, tuotekoodi 0039783
- 4357114 Sylvania Granit alumiiniheijastin 298 alumiini, tuotekoodi 0039742
- 4357115 Sylvania Granit alumiiniheijastin 298 musta, tuotekoodi 0039743
- 4357116 Sylvania Granit kirkas/prisma varjostin PC 298, tuotekoodi 0039744
- 4357118 Sylvania Granit alumiiniheijastin 370 alumiini, tuotekoodi 0039746
- 4357119 Sylvania Granit alumiiniheijastin 370 musta, tuotekoodi 0039747
- 4357120 Sylvania Granit kirkas/prisma varjostin PC 370, tuotekoodi 0039748
- 4357026 Sylvania Granit säädettävä kattokiinnike/sanka 298, tuotekoodi 0039604
- 4357027 Sylvania Granit säädettävä kattokiinnike/sanka 370, tuotekoodi 0039605
- 4357189 Sylvania Granit säädettävä kattoasennuskiinnike/sanka SylSmart Connected, tuotekoodi 0039586
- 4357121 Sylvania Granit liiketunnistinyksikön ohjelmointikaukosäädin, tuotekoodi 9048800
- 4279305 Kytkentäkotelo IP68, tuotekoodi 0047472


