SYLVANIA - Syväsäteilijä Start Highbay - 0039614 IP65 10350LM/90W 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 90 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288396149
Sähkönumero
4357083
Toimittajan tuotenumero
0039614
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
90 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
90000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
10350...0 lm
Rungon väri:
alumiini
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
375...409.1 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ulkohalkaisija:
310 mm
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Tehokerroin:
1
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Korkeus/syvyys:
141 mm
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
16
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
27
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
115...0 lm/W
Kustannustehokas syväsäteilijä myymälöiden, teollisuuden, tuotantolaitosten ja varastorakennusten valaistustarpeisiin. 90 000 tunnin polttoikä, viiden vuoden takuu sekä energiatehokas LED-teknologia antavat säästöjä ylläpitokuluissa ja energiankulutuksessa. Erikseen tilattavalla ripustusketjulla ripustusasennukseen.
- LED-syväsäteilijä pinta- ja ripustusasennukseen
- 90W – 180W
- 10 350 – 20 700lm
- Valotehokkuus max. 115lm/W
- Värilämpötila 4000K ja 6500K
- Halkaisija 310mm
- Väri harmaa RAL 9006
- IP65
- IK08
- Avautumiskulma 95°
- Ei himmennettävä
- Kevyt alumiinirunko, paino: 2,175 kg (4000K) ja 2,355 kg (6500K)
- Sallittu ympäristölämpötila ta = -20 - +45 °C
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Sisältää 1m syöttökaapelin (3x1,0mm2)
- Lisävarusteena tilattavissa ripustusketju 1m, säädettävä asennuskiinnike ja alumiiniheijastin
- Elinikä 90 000h/L70B50
- Takuu viisi vuotta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


