SYLVANIA - Syväsäteilijä Start Highbay - IP65 11000-20000lm 840/865

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 150 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 554 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288394435

Sähkönumero

4357151

Toimittajan tuotenumero

0039443

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

19800...19800 lm

Rungon väri:

alumiini

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

694.4...757.6 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...45 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

115 mm

Kytkentätapa:

muu

Pituus:

115 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

270 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

115 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

15

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

15

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Seinäasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

132...132 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Start Highbay 270 -syväsäteilijä 150W, 11000-20000lm, värilämpötilavalittavissa 4000K/6500K, IP65, avauskulma 110°. Multipower: valotehosäädettävissä DIP-kytkimellä. Kustannustehokas valaisin myymälöihin,teollisuuteen ja varastotiloihin. Koko 270 mm.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan