SYLVANIA - Teollisuusvalaisin suljettu - 0047156 1500 50W 840 IP66 PC

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1495 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 68000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 120 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288471563

Sähkönumero

4357127

Toimittajan tuotenumero

0047156

Tukkuerä

4

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

68000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

120 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1495 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

1495 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

muu

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

231.5...252.5 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Halkaisija:

62 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Start Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 4000K. Suljettuteollisuusvalaisin, jämäkkä polykarbonaattirunko IP66/IK10.Kattoasennuskiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä ja liikuteltavissavapaasti valaisimen rungossa, joten asennus on helppoa.

Tyylikäs ja tehokas Start Waterproof Tubular soveltuu erityisesti pysäköintihalleihin, varastoihin, läpikulkualueille sekä katosten alle. IP66-luokitus takaa suojan kosteutta ja pölyä vastaan. Kattoasennuskiinnikkeet ovat 304 ruostumatonta terästä ja liikuteltavissa vapaasti valaisimen rungossa, joten asennus on helppoa. Kaksi kokoa: 1200 mm ja 1500 mm.

  • Pinta-asennettava 35W ja 50W
  • 3900 – 6000 lm
  • Valotehokkuus jopa 148 lm/W
  • Värilämpötilat valkea 4000K ja lämmin valkea 3000K
  • Ohjaustapa ON/OFF
  • IP66, IK10
  • Jämäkkä polykarbonaattirunko
  • Valaisimen halkaisija vain 70 mm
  • Valaisimessa 1,5 m:n liitosjohto valmiina
  • Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä ja liikuteltavissa rungossa
  • Elinikä 68 000 h L70B50
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan