SYLVANIA - Teollisuusvalaisin suljettu - 0047157 1200 35W 830 IP66 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 68000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 111 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
821 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288471570
Sähkönumero
4357128
Toimittajan tuotenumero
0047157
Tukkuerä
6
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
68000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
111 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1190 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
1190 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
ei ole
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
muu
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
162...176.8 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Napojen lukumäärä:
3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Halkaisija:
62 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tyylikäs ja tehokas Start Waterproof Tubular soveltuu erityisesti pysäköintihalleihin, varastoihin, läpikulkualueille sekä katosten alle. IP66-luokitus takaa suojan kosteutta ja pölyä vastaan. Kattoasennuskiinnikkeet ovat 304 ruostumatonta terästä ja liikuteltavissa vapaasti valaisimen rungossa, joten asennus on helppoa. Kaksi kokoa: 1200 mm ja 1500 mm.
- Pinta-asennettava 35W ja 50W
- 3900 – 6000 lm
- Valotehokkuus jopa 148 lm/W
- Värilämpötilat valkea 4000K ja lämmin valkea 3000K
- Ohjaustapa ON/OFF
- IP66, IK10
- Jämäkkä polykarbonaattirunko
- Valaisimen halkaisija vain 70 mm
- Valaisimessa 1,5 m:n liitosjohto valmiina
- Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä ja liikuteltavissa rungossa
- Elinikä 68 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


