SYLVANIA - Teollisuusvalaisin suljettu - 1200 40W 5050lm 840 3h turva

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 W

Pituus:

1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5050...5050 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288103464

Sähkönumero

4357171

Toimittajan tuotenumero

0010346

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5050...5050 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1200 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Häikäisyarvo (UGR):

22

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

87 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

185.2...202 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

58

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

58

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Turvavalon valovirta:

600 lm

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

125...125 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

36

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Resisto 1200 mm 40W 5050 lm 4000K 3h turvavalo Manual Test. IP66/IK08, UV-suojattu teollisuusvalaisin integroidulla turvavalaistusyksiköllä. Runko ja kupu polykarbonaattia, ei kellastumista. Asennuskiinnikkeet siirrettävissä rungossa 20 cm.

Resisto on erinomainen valinta teollisuuteen, sekä julkisiin tiloihin mm. hallit ja varastointitilat, autotallit ja muut tekniset tilat. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan. Erittäin pitkä elinikä, 100 000 tuntia.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • 12W - 61W, 1600 - 8500 lm
  • Korkea valotehokkuus: max 140 lm/W
  • Värilämpötilat: (3000K), 4000K ja 6500K
  • UGR 22-26
  • Erittäin tiivis rakenne IP66, Casambi PIR-mallit IP65
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C - 40°C
  • Jämäkkä  IK08 UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisysuoja
  • Ei sovellu käytettäväksi seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoissa
  • Pituus 600/1200/1500 mm, runkoleveys 87,5 mm
  • Varustettu 1 tai 2 LED-valonauhalla
  • Molempia asennuskiinnikeitä voidaan siirtää rungon pituussuunnassa 20 cm (1200 ja 1500 mm) ja 10 cm (600 mm)
  • Saatavissa DALI, liiketunnistimella varustetut mallit ja turvavalo 3h -mallit sekä Casambi, Casambi PIR ja SylSmart Connected
  • Liiketunnistinmalliin voidaan kytkeä max. 2 kpl orjavalaisimia
  • Casambi PIR -valaisimien perään voidaan liittää haluttu määrä Resisto Casambi -valaisimia
  • Saatavissa lisätarvikkeena varakupu (600/1200/1500 mm) ja kalvotiiviste IP66
  • Kaapelointi 5x2,5 mm2 ketjutettava
  • 1200 mm ja 1500 mm läpijohdotetut mallit vakiona
  • Erittäin pitkä elinikä: 100 000 h L70B10, Casambi-mallit 100 000 h L70B50
  • ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
  • Takuu 5 vuotta