Etusivu

SYLVANIA - Teollisuusvalaisin suljettu - IP66 1500 50W 7100lm 840 turva

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 7100...7100 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 108 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288103501

Sähkönumero

4357174

Toimittajan tuotenumero

0010350

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7100...7100 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1500 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Häikäisyarvo (UGR):

22

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

87 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

231.5...252.5 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

22

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

37

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Turvavalon valovirta:

670 lm

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

142...142 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

22

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Resisto 1500 mm HE 50W 7100 lm 4000K 3h turvavalo Manual Test. SDCM3. IP66/IK08, UV-suojattu teollisuusvalaisin integroidulla turvavalaistusyksiköllä. Runko ja kupu polykarbonaattia, ei kellastumista. Asennuskiinnikkeet siirrettävissä rungossa 20 cm. Resisto High Efficiency -sarjan valaisimet ovat erittäin tehokkaita ja MacAdam SDCM3. Resisto HE onkin erinomainen valinta teollisuuteen, sekä julkisiin tiloihin mm. hallit ja varastointitilat, autotallit ja muut tekniset tilat. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan. Erittäin pitkä elinikä, 100 000 tuntia. Valaisisnsarjassa on saatavissa DALI, liiketunnistimella varustetut mallit ja turvavalo 3h -mallit sekä Casambi, Casambi PIR ja SylSmart Connected -mallit. SylSmart Connectedin tunnistinmalleista löytyy kahta eri tunnistinta; LB mataliin tiloihin ja HB korkeisiin tiloihin. 

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • 10-60W, 1400-9700 lm
  • Korkea valotehokkuus: 140-162 lm/W
  • Värilämpötila 4000K
  • UGR 22-26
  • MacAdam SDCM3
  • Erittäin tiivis rakenne: IP66, Casambi PIR-malli: IP65
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C - 40°C
  • Jämäkkä IK08 UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisysuoja
  • Ei sovellu käytettäväksi seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoissa
  • Pituudet 600/1200/1500 mm ja runkoleveys 87,5 mm
  • Varustettu 1 tai 2 LED-valonauhalla
  • Molempia asennuskiinnikeitä voidaan siirtää rungon pituussuunnassa: 20 cm (1200 ja 1500 mm) ja 10 cm (600 mm)
  • Saatavissa versiot: DALI, liiketunnistimella varustetut ja turvavalo 3 h -mallit sekä Casambi, Casambi PIR ja SylSmart Connected
  • SylSmart Connectedin tunnistinmalleista löytyy kahta eri tunnistinta; LB mataliin tiloihin ja HB korkeisiin tiloihin
  • Liiketunnistinmalliin voidaan kytkeä max. 2 kpl orjavalaisimia
  • Casambi PIR -valaisimien perään voidaan liittää haluttu määrä Resisto Casambi -valaisimia
  • Saatavissa lisätarvikkeena varakupu (600/1200 ja 1500 mm) ja kalvotiiviste IP66
  • Kaapelointi 5x2,5 mm2 ketjutettava
  • 1200 ja 1500 mm läpijohdotetut mallit tilauksesta
  • Erittäin pitkä elinikä: 100 000 h L70B10
  • ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
  • Takuu 5 vuotta