SYLVANIA - Teollisuusvalaisin suljettu Resisto - IP66 600 1425-2500lm 840

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800...2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4200...4200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5050...5050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7600...7600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8500...8500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9700...9700 lm

Pituus:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 mm

Himmennys DALI:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2500...2500 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288103266

Sähkönumero

4357162

Toimittajan tuotenumero

0010326

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2500...2500 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

650 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Häikäisyarvo (UGR):

24

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

87 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

79.2...86.4 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

97

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

1

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

97

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

132...132 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

60

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Resisto 600mm 11-19W 1425-2500lm 4000K. Tehokas IP66-luokiteltuteollisuusvalaisin Multipower-ominaisuudella, teho ja lumenarvo valittavissa DIP-kytkimellä.

Tehokkaat Resisto-teollisuusvalaisimet saatavilla nyt Multipower-ominaisuudella, jolloin teho ja lumenarvot valittavissa. Resisto HE Multipower -mallissa korkeampi valotehokkuus.

  • Resisto Multipower
  • MacAdam SDCM5
  • 600 mm 11–19W 1425–2500 lm
  • 1200 mm 21–36W 2900–5000 lm
  • 1500 mm 35–61W 4850–8500 lm
  • Resisto HE Multipower
  • MacAdam SDCM3
  • 600 mm 9,5–16W 1425–2500 lm
  • 1200 mm 18,5–31W 2750–4800 lm
  • 1500 mm 26,5–46W 4050–7100 lm ja 35–60W 5500–9700 lm
  • Pinta-asennettava
  • Värilämpötila 4000K
  • UGR 24-25 • Erittäin tiivis rakenne IP66
  • Jämäkkä UV-stabiloitu polykarbonaattirunko IK08 ja -häikäisysuoja
  • Runkoleveys: 87,5 mm
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C – 40°C
  • Varustettu 1 tai 2 LED-valonauhalla
  • Asennuskiinnikkeitä voidaan siirtää rungon pituussuunnassa: 20 cm (1200 mm ja 1500 mm valaisimissa) ja 10 cm (600 mm valaisimessa)
  • Ei sovellu käytettäväksi seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoilla
  • Saatavissa lisätarvikkeena varakupu (600 mm, 1200 mm ja 1500 mm) ja kalvotiiviste IP66
  • Kaapelointi 5x2,5 mm2 ketjutettava
  • Erittäin pitkä elinikä: 100 000 h L70
  • Valaisimella eurooppalainen ENEC-hyväksyntä
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan