Etusivu

SYLVANIA - Tievalaisin Skyline Street LED - 0066607 147W 15900LM MR06 IP66

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - muu

  • Suojuksen materiaali - läpinäkyvä lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288666075

Sähkönumero

4579423

Toimittajan tuotenumero

0066607

Tukkuerä

0066607

Asennustapa:

pylvään päähän

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

625...681.8 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

85000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Järjestelmän enimmäisteho:

147 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

15900 lm

Valaisimen tehokkuus:

108 lm/W

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

325 mm

Korkeus/syvyys:

105 mm

Pituus:

780 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Skyline Street LED Suuri 147W 15900lm 4000K MR06 IP66 Harmaa