SYLVANIA - Tunnistinvalaisin - 0043514 IP54 18W 830/840 MW

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liiketunnistin:

kyllä

Ulkohalkaisija:

280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 65000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288435145

Sähkönumero

4278450

Toimittajan tuotenumero

0043514

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

65000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

53 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

53 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

83.3...90.9 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

280 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

53 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

32

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

50

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Start Surface Slim Pyöreä 18W 1900lm 3000/4000K IP54 opaaliliiketunnistin valkoinen

Siro, mutta vankkarakenteinen IP54 valaisin seinä- ja kattoasennuksen. Saatavissa pyöreän ja neliön mallisena. Helppo ja nopea asennus. Valaisimen värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Valo jakautuu kevyen tyylikkäästi myös asennuspinnalleen. Polykarbonaattiopaalikuvun korkealaatuinen viimeistely luo vaikutelman opaalilasimateriaalista. Valaisin on himmennettävä. Soveltuu hyvin asennettavaksi käytäville, auloihin, kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin.
  • Pinta-asennettava seinään ja kattoon
  • LED 15W - 35W
  • 1500 - 4000lm
  • Avautumiskulma 120°
  • Värilämpötilasävy valittavissa dip-kytkimellä: 3000K tai 4000K
  • IP54/ IK07
  • Kuvun ja rungon materiaali polykarbonaatti
  • Neljä eri kokoa pyöreä: Ø220mm, Ø280mm, Ø330, 400mm
  • Kaksi eri kokoa neliö: 280x280mm ja 400x400mm
  • Voidaan kiinnittää suoraan jakorasiaan (ei 220mm)
  • Ketjutettava liitin 2x1,5mm2
  • Pintajohdotusaihio sivussa
  • Saatavissa liiketunnistimella varustetut mallit
  • Himmennys RC-/RL-himmentimellä (ei liiketunnistinmallit)
  • Tunnistinmallissa säädettävissä Dip-kytkimellä: läsnäoloviive, tunnistimen herkkyys, päivävalon herkkyys, sekä Stand-by –tilan viiveaika (Stand-by –tilan valotaso kiinteä 15%)
  • Elinikä 58 000h/L70B50 ja 65 000h/L70B50 liiketunnistinmallit
  • CRI 80
  • Takuu 3 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan