SYLVANIA - Työmaavalaisin - SylWork IP65 45W 5000lm 840 akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 45 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288900018
Sähkönumero
4357143
Toimittajan tuotenumero
0090001
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli/muovi
Sisältää pistorasian:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Liitäntäkaapelin pituus:
2.5 m
Kytkentätapa:
muu
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Leveys:
226 mm
Korkeus:
65 mm
Syvyys:
65 mm

SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


