SYLVANIA - Uppoasennus Mini Continuum LED - 2093127 21W 1.2m 4K DALI OP VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta - 2350 lm
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768931279
Sähkönumero
4237853
Toimittajan tuotenumero
2093127
Tukkuerä
1
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2350 lm
Suojausluokka:
I
Leveys:
80 mm
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Värintoistoindeksi:
80-89
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Pituus:
1200 mm
Korkeus/syvyys:
86 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Jonoasennus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Nimellisvirta-alue:
87.5...97.4 mA
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Valon väri:
valkoinen
Ilma-aukoilla:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Valaisimen tehokkuus:
112 lm/W
Himmennys DSI:
ei
Häikäisyarvo (UGR):
17
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
23
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
14
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Tehokerroin:
0.98
- Uppoasennettava LED 10, 16W, 21W, 42W ja 63W
- 960 - 7000lm
- Saatavissa pituudet 600mm, 900mm, 1200mm, 2400mm ja 3600mm
- Valaisinyksiköistä voidaan rakentaa lisävarusteiden avulla halutun pituisia valoviivoja ja järjestelmiä
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Rungon väri valkoinen
- Liitäntälaite DALI, tilauksesta myös Casambi
- Valaisin toimitetaan täydellisenä moduulina sisältäen rungon, heijastimen, häikäisysuojan (opaali) ja LED-yksikön
- Häikäisysuoja opaali, ylävalo opaalimuovi
- Lisävarusteet tilattava erikseen
- Sisäänrakennettu LED-ohjain
- Kotelointiluokka IP20
- Elinikä 50 000h