SYLVANIA - Uunilamppu - ER UUN KI 15W 240V E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 15 W
Valovirta - 80 lm
Malli / Tyyppi - kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h
Soveltuu uuniin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288080727
Sähkönumero
4748940
Toimittajan tuotenumero
8072
Tukkuerä
10
Lampputeho:
15 W
Valovirta:
80 lm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
1000 h
Soveltuu uuniin:
kyllä
Soveltuu jääkaappiin:
ei
Lamppujännite:
240...240 V
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Halkaisija:
22 mm
Kokonaispituus:
49 mm
Iskunkestävä:
ei
Hiilihehkulanka:
ei
Krypton:
ei
Monikierukkainen hehkulanka:
ei
Sirpalesuojattu:
ei


