SYLVANIA - UV-lamppu - F36W T8 BL368 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - G13
Lampputeho - 36 W
Lamppujännite - 93...113 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 9000 h
Mustavalolamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288000923
Sähkönumero
4940425
Toimittajan tuotenumero
92
Tukkuerä
25
Kanta:
G13
Lampputeho:
36 W
Lamppujännite:
93...113 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
9000 h
Mustavalolamppu:
kyllä
Soveltuu ilman desinfiointiin:
ei
Soveltuu veden desinfiointiin:
ei
Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:
ei
Soveltuu hyönteislampuksi:
kyllä
Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:
ei
Soveltuu kopiointiin:
ei
Soveltuu solariumkäyttöön:
ei
Halkaisija:
26 mm
Himmennettävä:
ei
Polttoasento:
mikä tahansa
Elohopeapitoinen:
2.8 mg


