SYLVANIA - UV-lamppu - F40W T12 BL368 48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - G13
Lampputeho - 40 W
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 10000 h
Mustavalolamppu - kyllä
Soveltuu ilman desinfiointiin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288000992
Sähkönumero
4940428
Toimittajan tuotenumero
99
Tukkuerä
25
Kanta:
G13
Lampputeho:
40 W
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Mustavalolamppu:
kyllä
Soveltuu ilman desinfiointiin:
ei
Soveltuu veden desinfiointiin:
ei
Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:
ei
Soveltuu hyönteislampuksi:
kyllä
Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:
ei
Soveltuu kopiointiin:
ei
Soveltuu solariumkäyttöön:
ei
Halkaisija:
38 mm
Himmennettävä:
ei
Polttoasento:
mikä tahansa
Elohopeapitoinen:
9 mg


