SYLVANIA - UV-lamppu - F6W T5 BL368

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 226.3 mm
Kanta - G5
Lampputeho - 6 W
Lamppujännite - 36...48 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 10000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288000886
Sähkönumero
4940421
Toimittajan tuotenumero
88
Tukkuerä
25
Kokonaispituus:
226.3 mm
Kanta:
G5
Lampputeho:
6 W
Lamppujännite:
36...48 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Mustavalolamppu:
kyllä
Soveltuu ilman desinfiointiin:
ei
Soveltuu veden desinfiointiin:
ei
Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:
ei
Soveltuu hyönteislampuksi:
kyllä
Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:
ei
Soveltuu kopiointiin:
ei
Soveltuu solariumkäyttöön:
ei
Halkaisija:
16 mm
Himmennettävä:
ei
Polttoasento:
mikä tahansa
Elohopeapitoinen:
2.3 mg



