SYLVANIA - UV-lamppu - F8W T5 BL368 FEP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - G5
Lampputeho - 8 W
Lamppujännite - 48...64 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 10000 h
Mustavalolamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288016481
Sähkönumero
4940438
Toimittajan tuotenumero
1648
Tukkuerä
25
Kanta:
G5
Lampputeho:
8 W
Lamppujännite:
48...64 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Mustavalolamppu:
kyllä
Soveltuu ilman desinfiointiin:
ei
Soveltuu veden desinfiointiin:
ei
Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:
ei
Soveltuu hyönteislampuksi:
kyllä
Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:
ei
Soveltuu kopiointiin:
ei
Soveltuu solariumkäyttöön:
ei
Halkaisija:
16 mm
Himmennettävä:
ei
Polttoasento:
mikä tahansa
Elohopeapitoinen:
2.3 mg



